Motion
UCFC209-28FS

AMI BEARINGS INC
UCFC209-28FS

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-3/4 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, sans contact avec le joint d’élingue
N° D’ARTICLE MI03768392
N° MFRUCFC209-28FS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC209-28FS

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-3/4 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, sans contact avec le joint d’élingue
N° D’ARTICLE MI03768392
N° MFRUCFC209-28FS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.2031 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.2969 po
  • Diamètre du pilote
    4-9/64 po
  • Désactivation de l’unité
    1-37/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-28FS
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    UCFC200FS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250322008

Aperçu

Description du fabricant
UCFC209-28FS 1-3/4 CHARIOT FLG PILOTE