Motion
KHR208NR
Roulement à insert sphérique - alésage cylindrique, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 43.7 mm, service standard, verrouillage de collier excentrique
N° D’ARTICLE MI03768430
N° MFRKHR208NR
Prix99.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insert sphérique - alésage cylindrique, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 43.7 mm, service standard, verrouillage de collier excentrique
N° D’ARTICLE MI03768430
N° MFRKHR208NR
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
Votre prix99.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    43.7 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    43.7 mm
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Dispositif de retenue en acier
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250335282
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KHR200NR
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250335282

Aperçu

Description du fabricant
KHR208NR 40MM COLLIER EXCENTRIQUE BRG