Motion
SUE207-22
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/8 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03768442
N° MFRSUE207-22
Price$145.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/8 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03768442
N° MFRSUE207-22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix145.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/8 in
  • Inner Ring Width  
    1.7280 in
  • Outer Ring Width  
    0.9375 in
  • Outside Diameter  
    2.8346 in

Details

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    SUE200
  • CUP_NON
    0808250139279

Aperçu

Description du fabricant
SUE207-22 1-3/8 ACCU-LOC BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté