Motion
UC318-56
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3-1/2 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768450
N° MFRUC318-56
Prix1,477.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3-1/2 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768450
N° MFRUC318-56
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
Prix1,477.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.7800 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.8900 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.4803 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24000 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UC300
  • CUP_NON
    0808250274673

Aperçu

Description du fabricant
UC318-56 3-1/2 VIS DE RÉGLAGE BRG