Motion
UEECH212-39

AMI BEARINGS INC
UEECH212-39

Unité de roulement à billes de suspension - 2.4375 po DI, 5.6250 po DE, fonte, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03768473
N° MFRUEECH212-39
Prix517.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEECH212-39

Unité de roulement à billes de suspension - 2.4375 po DI, 5.6250 po DE, fonte, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03768473
N° MFRUEECH212-39
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
Prix517.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    5.6250 po
  • Global Largeur  
    5.6250 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    PF1-1/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8120 lbf
  • Roulement de rechange
    UE212-39
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEECH200
  • CUP_NON
    0808250245147

Aperçu

Description du fabricant
UEECH212-39 2-7/16 SUPPORT BRG