Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.1260 po
- Anneau extérieur Largeur1.4170 po
- Extérieur Diamètre5.1181 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale18300 lbf
- Capacité de charge statique radiale11700 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUG300
- CUP_NON0808250258932