Motion
UKF218+HS2318

AMI BEARINGS INC
UKF218+HS2318

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-1/8 po alésage, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768509
N° MFRUKF218+HS2318
Prix797.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKF218+HS2318

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-1/8 po alésage, montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768509
N° MFRUKF218+HS2318

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix797.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.386 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 lbf
  • Roulement de rechange
    UK218+HS2318
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKF200+HS2000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250272372

Aperçu

Description du fabricant
UKF218+HS2318 3-1/8 4-BOLT FLG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon