Motion
UK207+HA2307

AMI BEARINGS INC
UK207+HA2307

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/16 po, fixation par adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI03768512
N° MFRUK207+HA2307
Prix120.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UK207+HA2307

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/16 po, fixation par adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI03768512
N° MFRUK207+HA2307
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
Prix120.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6930 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7870 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.0625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UK200+HA2000
  • CUP_NON
    0808250110230

Aperçu

Description du fabricant
UK207+HA2307 1-3/16 MANCHON ADAPTATEUR BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon