Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Diamètre du moyeu4.4063 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/64 po
- Désactivation de l’unité2-3/16 po
- Espacement vertical des boulons1-13/16 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7940 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Roulement de rechangeUE210-31
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFK200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250332458