Motion
SER211
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 55 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03768544
N° MFRSER211
Prix147.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 55 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03768544
N° MFRSER211
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
Prix147.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    55.6 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    30.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Largeur totale
    2.0313 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    SER200
  • CUP_NON
    0808250149704

Aperçu

Description du fabricant
SER211 55MM VIS DE RÉGLAGE BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté