Motion
UCFC218-56
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768557
N° MFRUCFC218-56
Prix1,268.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-1/2 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768557
N° MFRUCFC218-56

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,268.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6563 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.780 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.4375 po
  • Diamètre du pilote
    7-31/64 po
  • Désactivation de l’unité
    3-5/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 lbf
  • Roulement de rechange
    UC218-56
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFC200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250322299

Aperçu

Description du fabricant
UCFC218-56 3-1/2 CHARIOT FLG PILOTE