Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.3750 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-15/64 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Diamètre du pilote4.500 po
- Désactivation de l’unité1.630 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Roulement de rechangeUE211-35
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFCS200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250212712