Motion
UCF218-56NP

AMI BEARINGS INC
UCF218-56NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768612
N° MFRUCF218-56NP
Prix1,238.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCF218-56NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768612
N° MFRUCF218-56NP
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
Prix1,238.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.3750 po
  • Taille du boulon
    7/8 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.780 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 lbf
  • Roulement de rechange
    UC218-56
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCF200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250320912

Aperçu

Description du fabricant
UCF218-56NP 3-1/2 4-BOLT FLG
  • SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
  • Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm