Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Boîtier Largeur7/8 po
- Anneau intérieur Largeur1-19/64 po
- Extérieur Diamètre2.9375 po
- Diamètre de l’arbre3/4 po
- Poids1.44 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierLC204
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Roulement de rechangeUE204-12
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUELC200
- CUP_NON0808250121816