Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7/8 po
- Boîtier Largeur1-1/32 po
- Anneau intérieur Largeur1-25/64 po
- Extérieur Diamètre3.1250 po
- Diamètre de l’arbre7/8 po
- Poids1.81 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierLC205
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeUE205-14
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUELC200
- CUP_NON0808250122943