Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Diamètre extérieur5.6250 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetagePF1-1/4
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale8230 lbf
- Capacité de charge statique radiale5280 lbf
- Roulement de rechangeMUC211-32
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCECH200NP
- CUP_NON0808250316342
Aperçu
Description du fabricant
MUCECH211-32NP 2 SUPPORT BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité