Motion
MUCECH202TC

AMI BEARINGS INC
MUCECH202TC

Unité de roulement à billes à accrocher - DI 15 mm, DI 70 mm, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768732
N° MFRMUCECH202TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCECH202TC

Unité de roulement à billes à accrocher - DI 15 mm, DI 70 mm, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768732
N° MFRMUCECH202TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Longueur du filetage
    19 mm
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1110 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC202
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCECH200TC
  • CUP_NON
    0808250209460

Aperçu

Description du fabricant
MUCECH202TC 15MM SUPPORT BRG