Motion
MUCECH210TC

AMI BEARINGS INC
MUCECH210TC

Unité de roulement à billes à accrocher - DI 50 mm, DI 114 mm, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768794
N° MFRMUCECH210TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCECH210TC

Unité de roulement à billes à accrocher - DI 50 mm, DI 114 mm, fonte - Protection en téflon, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768794
N° MFRMUCECH210TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    114 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    PF1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3080 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1900 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC210
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCECH200TC
  • CUP_NON
    0808250265008

Aperçu

Description du fabricant
MUCECH210TC 50MM SUPPORT BRG