Motion
MUCST205TC
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03769035
N° MFRMUCST205TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03769035
N° MFRMUCST205TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur totale
    96.8 mm
  • Fente Espacement  
    50.8 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCST205TC
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250318629
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1220 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCST200TC
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250318629

Aperçu

Description du fabricant
MUCST205TC 25MM PRISE EN CHARGE