Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Boîtier Largeur1-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur1-31/32 po
- Extérieur Diamètre4.3750 po
- Diamètre de l’arbre1-3/4 po
- Poids4.13 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierLC209
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4030 lbf
- Roulement de rechangeUE209-28
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUELC200
- CUP_NON0808250177127