Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.6875 po
- Largeur de la base2-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.1875 à 7.8125 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage2-3/8 po
- Hauteur totale5.3750 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur totale3.1094 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8120 lbf
- Roulement de rechangeUG212-38
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGAK200
- CUP_NON0808250213030