Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Largeur de la base2-13/32 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.3510 à 7.1490 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale4.6563 po
- Longueur totale8.5000 po
- Largeur totale2.6719 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9150 lbf
- Capacité de charge statique radiale5380 lbf
- Roulement de rechangeUG308-24
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGAO300
- CUP_NON0808250238408