Motion
UCP212C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCP212C4HR23

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769307
N° MFRUCP212C4HR23
Prix858.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCP212C4HR23

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769307
N° MFRUCP212C4HR23
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
Prix858.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    69.80 mm
  • Largeur de la base
    70 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    175 mm à 194 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Hauteur totale
    138 mm
  • Longueur totale
    241 mm
  • Largeur totale
    74.7 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3700 kgf
  • Roulement de rechange
    UC212C4HR23
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCP200C4HR23
  • CUP_NON
    0808250267460

Aperçu

Description du fabricant
UCP212C4HR23 60MM BLOC D’OREILLER