Motion
UGSHE210
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 50 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769380
N° MFRUGSHE210
Prix262.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 50 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769380
N° MFRUGSHE210
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
Prix262.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    57.20 mm
  • Largeur de la base
    53 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    101.60 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur totale
    115 mm
  • Longueur totale
    135 mm
  • Largeur totale
    64.6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Roulement de rechange
    UG210
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UGSHE200
  • CUP_NON
    0808250334469

Aperçu

Description du fabricant
UGSHE210 50MM BLOC D’OREILLER