Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.1563 à 5.5938 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale3.8906 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur totale4.0625 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale6592 lbf
- Capacité de charge statique radiale4020 lbf
- Roulement de rechangeB8-24
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieBPPL200CEB
- CUP_NON0808250162710