Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base1.890 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7520 po
- Taille du boulonM12
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Hauteur totale4.2130 po
- Longueur totale4.7240 po
- Largeur totale2.2344 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Roulement de rechangeKH209-26
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieKHSHE200
- CUP_NON0808250315529