Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage106 mm
- Largeur de la base110 mm
- Longueur du boulon du centre au centre281 mm à 316 mm
- Taille du boulonM22
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Hauteur totale209 mm
- Longueur totale400 mm
- Largeur totale110 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale12540 kgf
- Capacité de charge statique radiale8800 kgf
- Roulement de rechangeUK316+H2316
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKP300+H2000
- CUP_NON0808250275946