Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base2.250 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 à 7.0000 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale8.2500 po
- Largeur totale2.2500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale6020 lbf
- Capacité de charge statique radiale3370 lbf
- Roulement de rechangeUK306+HE2306
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKPU300+HE2000
- CUP_NON0808250335039