Motion
MUCP209TC
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, fonte - matériau de protection en téflon, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769701
N° MFRMUCP209TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, fonte - matériau de protection en téflon, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769701
N° MFRMUCP209TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    54 mm
  • Largeur de la base
    54 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    137 mm à 156 mm
  • Taille du boulon
    M14
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Hauteur totale
    108 mm
  • Longueur totale
    190 mm
  • Largeur totale
    57.2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de Teflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1670 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC209
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCP200TC
  • CUP_NON
    0808250254705

Aperçu

Description du fabricant
MUCP209TC 45MM BLOC D’OREILLER