Motion
UCFCS209-28

AMI BEARINGS INC
UCFCS209-28

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769818
N° MFRUCFCS209-28
Prix150.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCS209-28

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769818
N° MFRUCFCS209-28
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
Votre prix150.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Diamètre du pilote
    4.250 po
  • Désactivation de l’unité
    1.408 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-28
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCS200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250150618

Aperçu

Description du fabricant
UCFCS209-28 1-3/4 CHARIOT FLG PILOTE
  • SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
  • Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm