Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.3750 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-31/32 po
- Longueur totale Diamètre5.2500 po
- Diamètre du pilote3-5/8 po
- Désactivation de l’unité1.582 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale6590 lbf
- Capacité de charge statique radiale4020 lbf
- Roulement de rechangeUE208-24
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFCS200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250291168