Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage47.60 mm
- Largeur de la base35 mm
- Longueur du boulon du centre au centre119 mm à 135 mm
- Taille du boulonM12
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Hauteur totale93 mm
- Longueur totale165 mm
- Largeur totale46.9 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2640 kgf
- Capacité de charge statique radiale1570 kgf
- Roulement de rechangeKH207
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieKHLLP200
- CUP_NON0808250114429