Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage32 mm
- Largeur de la base20 mm
- Longueur du boulon du centre au centre90 mm
- Taille du boulonM8
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Hauteur totale62 mm
- Longueur totale112 mm
- Largeur totale26.5 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAlliage ZDC
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1030 kgf
- Capacité de charge statique radiale595 kgf
- Roulement de rechangeK005
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieKP000
- CUP_NON0808250109692