Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.9375 po
- Largeur de la base3-7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.6875 à 12.0625 po
- Taille du boulon7/8
- Diamètre à l’alésage3 po
- Hauteur totale7.9219 po
- Longueur totale15.0781 po
- Largeur totale3.9375 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale25600 lbf
- Capacité de charge statique radiale17300 lbf
- Roulement de rechangeUC315-48
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP300
- CUP_NON0808250273089