Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage130.20 mm
- Largeur de la base127 mm
- Longueur du boulon du centre au centre308 mm à 346 mm
- Taille du boulonM24
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Hauteur totale256 mm
- Longueur totale410 mm
- Largeur totale127 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale14600 kgf
- Capacité de charge statique radiale10900 kgf
- Roulement de rechangeUC318
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPU300
- CUP_NON0808250329625