Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage95.20 mm
- Largeur de la base89 mm
- Longueur du boulon du centre au centre241 mm à 279 mm
- Taille du boulonM20
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Hauteur totale170 mm
- Longueur totale320 mm
- Largeur totale89.7 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7300 kgf
- Capacité de charge statique radiale4600 kgf
- Roulement de rechangeUG311
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGSAO300
- CUP_NON0808250269556