Motion
UCLP207-21C

AMI BEARINGS INC
UCLP207-21C

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770086
N° MFRUCLP207-21C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCLP207-21C

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770086
N° MFRUCLP207-21C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8125 po
  • Largeur de la base
    1-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 à 5.7500 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/16 po
  • Hauteur totale
    3.6875 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur totale
    2.7344 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    2 Couvercles ouverts
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207-21
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCLP200C
  • CUP_NON
    0808250286393

Aperçu

Description du fabricant
UCLP207-21C 1-5/16 BLOC D’OREILLER