Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur148.50 mm
- Alésage Diamètre45 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Longueur totale Diamètre188.9 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement0°F à 212 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeMUC209
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCNFL200B
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250254194
Aperçu
- SÉRIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
- Insert de roulement en acier inoxydable AISI 440C , boîtier thermoplastique PBT
- Applications typiques : Produits laitiers pour boissons Transformation de la viande fraîche Transformation de la volaille Transformation des fruits et légumes Pharmaceutique
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 12mm à 50mm