Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage108 mm
- Largeur de la base101.8 mm
- Longueur du boulon du centre au centre286 mm à 324 mm
- Taille du boulonM24
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Longueur totale384.2 mm
- Largeur totale113.6 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11600 kgf
- Capacité de charge statique radiale7840 kgf
- Roulement de rechangeUG315
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGPEU300
- CUP_NON0808250334308
Aperçu
Description du fabricant
UGPEU315 75MM BLOC D’OREILLER
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité