Motion
BPPL6-19CEB

AMI BEARINGS INC
BPPL6-19CEB

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/16 po d’alésage, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770155
N° MFRBPPL6-19CEB
Prix156.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
BPPL6-19CEB

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/16 po d’alésage, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770155
N° MFRBPPL6-19CEB
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
Prix156.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1-13/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.4688 à 4.9063 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    3.2969 po
  • Longueur totale
    6.3750 po
  • Largeur totale
    3.0938 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    B6-19
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    BPPL200CEB
  • CUP_NON
    0808250130269

Aperçu

Description du fabricant
BPPL6-19CEB 1-3/16 BLOC D’OREILLER