Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0625 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5000 à 6.5000 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Hauteur totale4.1875 po
- Longueur totale7.5000 po
- Largeur totale3.2031 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Roulement de rechangeUC209-26
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCLP200CE
- CUP_NON0808250286546