Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage33.30 mm
- Largeur de la base38 mm
- Longueur du boulon du centre au centre91 mm à 99 mm
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Longueur totale127 mm
- Largeur totale38 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1110 kgf
- Capacité de charge statique radiale540 kgf
- Roulement de rechangeMUC203
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCPPL200B
- CUP_NON0808250195039