Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Longueur totale99 mm
- Fente Espacement45 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCTPL203B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250218882
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale1110 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCTPL200B
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250218882