Motion
MUCTPL208B
Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 40 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03770193
N° MFRMUCTPL208B
Prix549.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 40 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03770193
N° MFRMUCTPL208B
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
Prix549.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    114 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Fente Espacement  
    79 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCTPL208B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250249794
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2540 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCTPL200B
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250249794

Aperçu

Description du fabricant
MUCTPL208B 40MM PRISE EN CHARGE