Motion
MUCTBL201B
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 12 mm, matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770194
N° MFRMUCTBL201B
Prix349.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 12 mm, matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770194
N° MFRMUCTBL201B
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
Prix349.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    33.30 mm
  • Largeur de la base
    34.5 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    50.80 mm
  • Taille du boulon
    3/8-16
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Hauteur totale
    66 mm
  • Longueur totale
    73 mm
  • Largeur totale
    35.6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1110 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC201
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCTBL200B
  • CUP_NON
    0808250218660

Aperçu

Description du fabricant
MUCTBL201B 12MM BLOC D’OREILLER