Motion
MUCTBL207B
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 35 mm, matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770200
N° MFRMUCTBL207B
Prix377.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 35 mm, matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770200
N° MFRMUCTBL207B
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
Votre prix377.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    47.60 mm
  • Largeur de la base
    47.6 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    82.60 mm
  • Taille du boulon
    1/2-13
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Hauteur totale
    95 mm
  • Longueur totale
    111 mm
  • Largeur totale
    49.2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2250 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1260 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC207
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCTBL200B
  • CUP_NON
    0808250247363

Aperçu

Description du fabricant
MUCTBL207B 35MM BLOC D’OREILLER