Motion
UEF205-16TC

AMI BEARINGS INC
UEF205-16TC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en téflon, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03770209
N° MFRUEF205-16TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEF205-16TC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en téflon, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03770209
N° MFRUEF205-16TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-25/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Finition/revêtement
    Revêtement en téflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UE205-16
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEF200TC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250128891

Aperçu

Description du fabricant
UEF205-16TC 1 4-BOLT FLG