Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter2-7/16 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale7.0000 po
- Slot Spacing4.0625 po
Details
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST212-39
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250204243
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCNST200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250204243
Aperçu
Description du fabricant
UCNST212-39 2-7/16 PRISE EN CHARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité