Motion
CUCT211CE
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 55 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 22 mm
N° D’ARTICLE MI03770318
N° MFRCUCT211CE
Prix530.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 55 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 22 mm
N° D’ARTICLE MI03770318
N° MFRCUCT211CE
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
Prix530.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Hauteur totale
    146 mm
  • Longueur totale
    174 mm
  • Fente Espacement  
    95 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CUCT211CE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250246328
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    CUCT200CE
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250246328

Aperçu

Description du fabricant
CUCT211CE 55MM PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good