Motion
UCNST208-24C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCNST208-24C4HR23

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.5000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI03770546
N° MFRUCNST208-24C4HR23
Prix465.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST208-24C4HR23

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.5000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI03770546
N° MFRUCNST208-24C4HR23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix465.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.1250 po
  • Fente Espacement  
    2.9375 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST208-24C4HR23
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250327836
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCNST200C4HR23
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250327836

Aperçu

Description du fabricant
UCNST208-24C4HR23 1-1/2 PRISE EN CHARGE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good